![Lcm - CLIPCO - ZF31 Clip pour couvercle ZnL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LG-348587-WEB-R.jpg?ts=1709683426156)
Lcm - CLIPCO - ZF31 Clip pour couvercle ZnL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à un caniveau à grille - Oui
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561612570
Réf. Sonepar
00245161257
Réf. Fournisseur
348587
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
acier
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
autre
acier inoxydable, décapé
Non
Clip pour couvercle CLIPCO XL pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et largeur 50 à 300mm - finition DC
Les Atouts de l'article:
Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31