![Lcm - CFC 50-100 - Chemin de cables fil BD 3M IN304L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-CFC_P_070731.jpg?ts=1709683413271)
Lcm - CFC 50-100 - Chemin de cables fil BD 3M IN304L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
modèle - sans connecteur
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme de C
cloison intégrée - sans
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599070040780
Réf. Sonepar
00108004078
Réf. Fournisseur
004078
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
100 mm
modèle
sans connecteur
hauteur
50 mm
forme de profilé
forme de C
cloison intégrée
sans
section transversale utile
5000 mm²
couleur
acier inoxydable
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
connecteur sans vis
Non
traitement de la surface
décapé et passivé
poids
1.33 kg/m
qualité du matériau
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
longueur
3000 mm
matériau
acier inoxydable
diamètre de fil
4.4 mm
Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit CFC - hauteur 50mm , largeur 100mm , longueur 3m - finition Inox 304L
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.