![Lcm - CF 54-600 - Chemin de cables fil BS 3M ZnAl](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/CM-000406-WEB-R.jpg?ts=1709683446326)
Lcm - CF 54-600 - Chemin de cables fil BS 3M ZnAl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
modèle - sans connecteur
hauteur - 54 mm
forme de profilé - forme en U
cloison intégrée - sans
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599079917137
Réf. Sonepar
00245991713
Réf. Fournisseur
000406
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
600 mm
modèle
sans connecteur
hauteur
54 mm
forme de profilé
forme en U
cloison intégrée
sans
section transversale utile
32400 mm²
couleur
zinc
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
connecteur sans vis
Oui
traitement de la surface
zinc-aluminium galvanisé
qualité du matériau
autre
longueur
3000 mm
matériau
acier
diamètre de fil
5.9 mm
Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF54 standard - hauteur 54mm , largeur 600mm , longueur 3m - finition Zinc Aluminium
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.