Lcm - CF 30-600 - Chemin de cables fil BS 3M IN316L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
modèle - sans connecteur
hauteur - 30 mm
forme de profilé - forme en U
cloison intégrée - sans
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599070008544
Réf. Sonepar
00108000854
Réf. Fournisseur
000854
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
600 mm
modèle
sans connecteur
hauteur
30 mm
forme de profilé
forme en U
cloison intégrée
sans
section transversale utile
15933 mm²
couleur
acier inoxydable
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
connecteur sans vis
Oui
traitement de la surface
décapé et passivé
qualité du matériau
acier inoxydable 316 L (1.4404)
longueur
3000 mm
matériau
acier inoxydable
diamètre de fil
5.5 mm
Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF30 standard - hauteur 30mm , largeur 600mm , longueur 3m - finition Inox 316L
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournment d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.