![Lcm - CF 30-150 - Chemin de cables fil BS 3M GC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-CF30_P_070731.jpg?ts=1709683478834)
Lcm - CF 30-150 - Chemin de cables fil BS 3M GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
modèle - sans connecteur
hauteur - 30 mm
forme de profilé - forme en U
cloison intégrée - sans
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599070000333
Réf. Sonepar
00108000033
Réf. Fournisseur
000033
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
150 mm
modèle
sans connecteur
hauteur
30 mm
forme de profilé
forme en U
cloison intégrée
sans
section transversale utile
3978 mm²
couleur
zinc
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
connecteur sans vis
Oui
traitement de la surface
galvanisé à chaud
poids
0.71 kg/m
qualité du matériau
autre
longueur
3000 mm
matériau
acier
diamètre de fil
3.9 mm
Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF30 standard - hauteur 30mm , largeur 150mm , longueur 3m - finition GC
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.