![Lcm - CF 150-150 - Chemin de cables fil BS 3M EZ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-CF150_P_070731.jpg?ts=1709683405830)
Lcm - CF 150-150 - Chemin de cables fil BS 3M EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
modèle - sans connecteur
hauteur - 150 mm
forme de profilé - forme en U
cloison intégrée - sans
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599070009817
Réf. Sonepar
00245000981
Réf. Fournisseur
000981
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
150 mm
modèle
sans connecteur
hauteur
150 mm
forme de profilé
forme en U
cloison intégrée
sans
section transversale utile
22500 mm²
couleur
zinc
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
connecteur sans vis
Oui
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau
autre
longueur
3000 mm
matériau
acier
diamètre de fil
5.9 mm
Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF150 standard - hauteur 150mm , largeur 150mm , longueur 3m - finition EZ
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.