![Lcm - CF 105-200 - Chemin de cables fil BS 3M IN316L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-CF105_P_070731.jpg?ts=1709683433115)
Lcm - CF 105-200 - Chemin de cables fil BS 3M IN316L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
modèle - sans connecteur
hauteur - 105 mm
forme de profilé - forme en U
cloison intégrée - sans
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599070009145
Réf. Sonepar
00108000914
Réf. Fournisseur
000914
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
200 mm
modèle
sans connecteur
hauteur
105 mm
forme de profilé
forme en U
cloison intégrée
sans
section transversale utile
21000 mm²
couleur
acier inoxydable
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
connecteur sans vis
Oui
traitement de la surface
décapé et passivé
poids
1.715 kg/m
qualité du matériau
acier inoxydable 316 L (1.4404)
longueur
3000 mm
matériau
acier inoxydable
diamètre de fil
5.5 mm
Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF105 standard - hauteur 105mm , largeur 200mm , longueur 3m - finition Inox 316L
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournment d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.