![Lcm - Boite 50 manchons taraudes MF12x30 EZ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-MF_P_070827.jpg?ts=1709683498888)
Lcm - Boite 50 manchons taraudes MF12x30 EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
matériau - acier
raccordement du filetage 1 - filetage intérieur
dimensions du raccordement du filetage 1 - M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599078017616
Réf. Sonepar
00245801761
Réf. Fournisseur
801761
Réf. Commerciale
Lcm
forme
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
matériau
acier
raccordement du filetage 1
filetage intérieur
dimensions du raccordement du filetage 1
M12
dimensions du raccordement du filetage 2
M12
hauteur
30 mm
dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2
autre
raccordement du filetage 2
filetage intérieur
filetage continu
Oui
dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1
autre
dimension du profil
19 mm
qualité du matériau
autre
Sac de 50 manchons taraudés MF 12x30 - finition EZ