![Lcm - Boite 100 vis VHM 8x20 EZ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-VHM_P_070808.jpg?ts=1709683498826)
Lcm - Boite 100 vis VHM 8x20 EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 20 mm
dimension du filetage en pouces - autre
avec écrou - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599078013212
Réf. Sonepar
00245801321
Réf. Fournisseur
801321
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
acier
taille de fil (M..)
8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
20 mm
dimension du filetage en pouces
autre
avec écrou
Non
avec rondelle
Non
filetage complet
Non
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du profil
13 mm
qualité du matériau
autre
type de filetage
métrique
Sac de 100 vis VHM 8x20 - finition EZ