![Lcm - Boite 100 rondelles plates RM12 EZ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-M_P_070827.jpg?ts=1709683493891)
Lcm - Boite 100 rondelles plates RM12 EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
diamètre externe - 27 mm
diamètre intérieur - 14 mm
matériau - acier
pour dimension de vis métrique - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599078015315
Réf. Sonepar
00245801531
Réf. Fournisseur
801531
Réf. Commerciale
Lcm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
diamètre externe
27 mm
diamètre intérieur
14 mm
matériau
acier
pour dimension de vis métrique
12
trempé
Non
épaisseur
2.5 mm
qualité du matériau
autre
en forme de facette
Non
forme de trou
rond
Sac de 100 rondelles plates RM12 - finition EZ