Lcm - Boite 100 rondelles plates RM10 EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
diamètre externe - 22 mm
diamètre intérieur - 11 mm
matériau - acier
pour dimension de vis métrique - 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599078015216
Réf. Sonepar
00245801521
Réf. Fournisseur
801521
Réf. Commerciale
Lcm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
diamètre externe
22 mm
diamètre intérieur
11 mm
matériau
acier
pour dimension de vis métrique
10
trempé
Non
épaisseur
2 mm
qualité du matériau
autre
en forme de facette
Non
forme de trou
rond
Sac de 100 rondelles plates RM10 - finition EZ