Lcm - Boite 100 ecrous frein EE8NY ZnNi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
inclinaison du filetage - 0 mm
sans halogène - Oui
hauteur - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599078012437
Réf. Sonepar
00245801243
Réf. Fournisseur
801243
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
acier
taille de fil (M..)
8
inclinaison du filetage
0 mm
sans halogène
Oui
hauteur
8 mm
dimension du profil
13 mm
qualité du matériau
6 (Stahl)
Sac de 100 écrous frein EE8NY - finition ZnNi