Lcm - Boite 100 ecrous embase crantee embase crantee EEC M6 IN316L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 6
inclinaison du filetage - 1 mm
dimension du filetage en pouces - autre
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599078012048
Réf. Sonepar
00245801204
Réf. Fournisseur
801204
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
acier inoxydable
taille de fil (M..)
6
inclinaison du filetage
1 mm
dimension du filetage en pouces
autre
sans halogène
Oui
hauteur
6 mm
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
10 mm
qualité du matériau
polyamide
Sac de 100 écrous EEC M6 - finition Inox 316L