Lcm - Agrafe couvercle KALEIS plat P31 H50-75 plastique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
adapté à un caniveau à grille - Non
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970512895
Réf. Sonepar
00245347813
Réf. Fournisseur
347813
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
plastique
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
autre
acier inoxydable, décapé
Non
Agrafes pour couvercles de finition en plastique Kaleïs plats - pour chemins de câbles tôle P31 hauteur 50 , 60 et 75mm - finition Plastique
Les Atouts de l'article:
Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions