Lcm - Agrafe couvercle KALEIS plat CF54 plastique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
adapté à un caniveau à grille - Oui
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970512864
Réf. Sonepar
00245347812
Réf. Fournisseur
347812
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
plastique
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
autre
acier inoxydable, décapé
Non
Agrafes pour couvercles de finition en plastique Kaleïs plats - pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 - finition Plastique
Les Atouts de l'article:
Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions