Lcm - Accessoire fixation KALEIS sur P31 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de fixation - fixation à vis
largeur de plaque - 300 mm
hauteur de plaque - 20.4 mm
modèle - horizontal
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970513250
Réf. Sonepar
00245051325
Réf. Fournisseur
347834
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
acier
type de fixation
fixation à vis
largeur de plaque
300 mm
hauteur de plaque
20.4 mm
modèle
horizontal
traitement de la surface
galvanisé en continu
qualité du matériau
autre
acier inoxydable, décapé
Non
Accessoire de fixation universel Kaleïs pour l'installation de fonctions au-dessus des chemins de câbles tôle P31 - largeur 300mm - finition GS gris
Les Atouts de l'article:
Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions