Lcm - Accessoire fixation KALEIS sur CF54 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de fixation - fixation à vis
largeur de plaque - 331 mm
hauteur de plaque - 20.4 mm
modèle - horizontal
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970513236
Réf. Sonepar
00245051323
Réf. Fournisseur
347833
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
acier
type de fixation
fixation à vis
largeur de plaque
331 mm
hauteur de plaque
20.4 mm
modèle
horizontal
traitement de la surface
galvanisé en continu
qualité du matériau
autre
acier inoxydable, décapé
Non
Accessoire de fixation universel Kaleïs pour l'installation de fonctions au-dessus des chemins de câbles fils Cablofil - largeur 331mm - finition GS gris
Les Atouts de l'article:
Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions