Lcm - Accessoire fixation KALEIS sous CDC fil-tole gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de fixation - fixation à vis
largeur de plaque - 169.2 mm
hauteur de plaque - 58.6 mm
modèle - horizontal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970513175
Réf. Sonepar
00245051317
Réf. Fournisseur
347830
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
plastique
type de fixation
fixation à vis
largeur de plaque
169.2 mm
hauteur de plaque
58.6 mm
modèle
horizontal
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
autre
acier inoxydable, décapé
Non
Accessoire universel Kaleïs pour l'installation de fonctions sous les chemins de câbles fils Cablofil CF54 ou tôle perforée P31 - finition Plastique gris
Les Atouts de l'article:
Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions