![Lcm - Accessoire fixation KALEIS integre gris CF54](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LG-347837-WEB-F.jpg?ts=1709683399581)
Lcm - Accessoire fixation KALEIS integre gris CF54
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de fixation - fixation à vis
largeur de plaque - 153 mm
hauteur de plaque - 78 mm
modèle - horizontal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970513311
Réf. Sonepar
00245051331
Réf. Fournisseur
347837
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
plastique
type de fixation
fixation à vis
largeur de plaque
153 mm
hauteur de plaque
78 mm
modèle
horizontal
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
autre
acier inoxydable, décapé
Non
Accessoire universel Kaleïs pour l'installation de fonctions sous chemins de câbles doubles fils Cablofil CF54 - finition Plastique gris
Les Atouts de l'article:
Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions