![Lapp - X07V-K 2CHELIX 1X1,5 OGBK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD4522381S2.jpg?ts=1714792082773)
Lapp - X07V-K 2CHELIX 1X1,5 OGBK
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 450 V
nombre de conducteurs - 1
diamètre externe approx. - 3.4 mm
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774705149
Réf. Sonepar
00205220546
Réf. Fournisseur
4522381S
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
450 V
nombre de conducteurs
1
diamètre externe approx.
3.4 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
Blindage
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...80 °C
couleur de conducteur
divers
isolation des fils
PVC
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
750 V
Monoconducteur; 1X1.5; orange-noir; Bobine; U0/U: 450 / 750 V; PVC; Pose fixe