![Lapp - UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 6x0,14/200](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD732203212.jpg?ts=1714792127019)
Lapp - UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 6x0,14/200
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 6
avec conducteur de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777545865
Réf. Sonepar
00205754586
Réf. Fournisseur
73220321
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.14 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
6
avec conducteur de protection
Non
diamètre externe approx.
5.1 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
Tension nominale U0
50 V
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
longueur de spirale (rétractée)
200 mm
longueur de spirale (dépliée)
800 mm
tension nominale U
50 V
couleur de gaine
gris
Câble spiralé; 6X0.14; 200mm - 800mm; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PUR; flexible