Lapp - UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 5x0,14/500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 5
avec conducteur de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777545841
Réf. Sonepar
00205754584
Réf. Fournisseur
73220319
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.14 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
5
avec conducteur de protection
Non
diamètre externe approx.
4.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
Tension nominale U0
50 V
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
longueur de spirale (rétractée)
500 mm
longueur de spirale (dépliée)
2000 mm
tension nominale U
50 V
couleur de gaine
gris
Câble spiralé; 5X0.14; 500mm - 2000mm; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PUR; flexible