![Lapp - UNITRONIC SPIRAL 4x0,25/400](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD732202532.jpg?ts=1714792138677)
Lapp - UNITRONIC SPIRAL 4x0,25/400
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 4
avec conducteur de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777545384
Réf. Sonepar
00205754538
Réf. Fournisseur
73220253
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.25 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
4
avec conducteur de protection
Non
diamètre externe approx.
5.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
Tension nominale U0
50 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
non
longueur de spirale (rétractée)
400 mm
longueur de spirale (dépliée)
1600 mm
tension nominale U
50 V
couleur de gaine
noir
Câble spiralé; 4X0.25; 400mm - 1600mm; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PUR; Blindé; flexible