Lapp - UNITRONIC SPIRAL 4X0,14/300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
avec conducteur de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773327724
Réf. Sonepar
00205220213
Réf. Fournisseur
73220212
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.14 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
avec conducteur de protection
Non
diamètre externe approx.
4.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
Tension nominale U0
50 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
non
longueur de spirale (rétractée)
300 mm
longueur de spirale (dépliée)
1200 mm
tension nominale U
50 V
couleur de gaine
noir
Câble spiralé; 4X0.14; 300mm - 1200mm; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PUR; Blindé; flexible