Lapp - UNITRONIC SPIRAL 3X0,14/400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
avec conducteur de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773327762
Réf. Sonepar
00205220209
Réf. Fournisseur
73220208
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.14 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
3
avec conducteur de protection
Non
diamètre externe approx.
4.3 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
Tension nominale U0
50 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
non
longueur de spirale (rétractée)
400 mm
longueur de spirale (dépliée)
1600 mm
tension nominale U
50 V
couleur de gaine
noir
Câble spiralé; 3X0.14; 400mm - 1600mm; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PUR; Blindé; flexible