![Lapp - UNITRONIC SPIRAL 18x0,25/500](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD732202792.jpg?ts=1714792153527)
Lapp - UNITRONIC SPIRAL 18x0,25/500
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 18
avec conducteur de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777545643
Réf. Sonepar
00205754564
Réf. Fournisseur
73220279
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.25 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
18
avec conducteur de protection
Non
diamètre externe approx.
9.7 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
Tension nominale U0
50 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
non
longueur de spirale (rétractée)
500 mm
longueur de spirale (dépliée)
2000 mm
tension nominale U
50 V
couleur de gaine
noir
Câble spiralé; 18X0.25; 500mm - 2000mm; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PUR; Blindé; flexible