![Lapp - UNITRONIC SPIRAL 12x0,25/300](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD732202722.jpg?ts=1714792138598)
Lapp - UNITRONIC SPIRAL 12x0,25/300
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 12
avec conducteur de protection - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777545575
Réf. Sonepar
00205754557
Réf. Fournisseur
73220272
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.25 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
12
avec conducteur de protection
Non
diamètre externe approx.
8.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
Tension nominale U0
50 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
non
longueur de spirale (rétractée)
300 mm
longueur de spirale (dépliée)
1200 mm
tension nominale U
50 V
couleur de gaine
noir
Câble spiralé; 12X0.25; 300mm - 1200mm; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PUR; Blindé; flexible