![Lapp - UNITRONIC SENSOR LifYY 4x0,34](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD70389012.jpg?ts=1714792140776)
Lapp - UNITRONIC SENSOR LifYY 4x0,34
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
diamètre externe approx. - 4.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777597185
Réf. Sonepar
00205759718
Réf. Fournisseur
7038901
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.34 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
diamètre externe approx.
4.8 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
nombre d'éléments de câblage
0
gaine de protection
sans
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
élément de câblage
non
couleur de gaine
noir
diamètre du conducteur
0.34 mm
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
Câble capteur/actionneur; flexible; PVC; noir