![Lapp - UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 5X0,34](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD70388932.jpg?ts=1714792136606)
Lapp - UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 5X0,34
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 5
organe de support - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777472451
Réf. Sonepar
00205747245
Réf. Fournisseur
7038893
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.34 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
5
organe de support
sans
diamètre externe approx.
4.5 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
45 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
45 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
22 mm
spécification de l'isolation principale
polypropylène (PP)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
protection contre les torsions
Non
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
élément de câblage
non
couleur de gaine
noir
blindage sur câblage
sans
Câble capteur/actionneur; Chaîne porte-câbles; PUR; noir; Listé cUL