![Lapp - UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 24X2X1,3 BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/3561550.jpg?ts=1704846623351)
Lapp - UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 24X2X1,3 BK
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.3 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 48
diamètre externe approx. - 29 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773048599
Réf. Sonepar
00205032469
Réf. Fournisseur
0032469
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.3 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
48
diamètre externe approx.
29 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
nombre d'éléments de câblage
24
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 24X2X1,3 BK