Lapp - UNITRONIC RE-2Y(ST)YV 20X2X0,5 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 40
câblage - couches
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773049602
Réf. Sonepar
00205032418
Réf. Fournisseur
0032418
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
40
câblage
couches
diamètre externe approx.
17.9 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
268.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
134.25 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
résistant aux UV
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
gaine de protection
sans
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
Câble d'ordinateur; 20X2X0.5; noir; PVC; Blindé; flexible