Lapp - UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...70 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773027518
Réf. Sonepar
00205035170
Réf. Fournisseur
0035170
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
4
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
Tension nominale U0
350 V
diamètre externe approx.
7.9 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
350 V
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
gris
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
Câble de données basse fréquence; 2X2X0.5; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PVC; flexible