Lapp - UNITRONIC LiYY (TP) 10x2x0,5 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 10
classe de séparation selon EN 50174-2 - B
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064727110035
Réf. Sonepar
00205009154
Réf. Fournisseur
1030417
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
10
classe de séparation selon EN 50174-2
B
Câble de données basse fréquence; 10X2X0.5; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PVC; flexible