![Lapp - UNITRONIC LiYCY 2x0,25](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00344022.jpg?ts=1714792026520)
Lapp - UNITRONIC LiYCY 2x0,25
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
câblage - couches
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773038958
Réf. Sonepar
00205003005
Réf. Fournisseur
0034402
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.25 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
2
câblage
couches
diamètre externe approx.
4.5 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
67.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
27 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
nombre d'éléments de câblage
1
gaine de protection
sans
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
poids
32 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
élément de câblage
non
couleur de gaine
gris
catégorie
autre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
résistant aux UV
Non
Câble de données basse fréquence; 2X0.25; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PVC; Blindé; flexible