![Lapp - UNITRONIC Li2YCYv (TP) 8x2x0,22](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00313532.jpg?ts=1714792031428)
Lapp - UNITRONIC Li2YCYv (TP) 8x2x0,22
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 16
câblage - couches
diamètre externe approx. - 10.7 mm
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773015478
Réf. Sonepar
00205031353
Réf. Fournisseur
0031353
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.22 mm²
matériau de la gaine
PVC
nombre de conducteurs
16
câblage
couches
diamètre externe approx.
10.7 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
valeur NVP
66 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
160.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
64.2 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
résistant aux UV
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
gaine de protection
sans
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
Câble de données basse fréquence; 8X2X0.22; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PVC; Blindé; flexible