![Lapp - UNITRONIC Li2YCYv (TP) 3x2x0,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00313612.jpg?ts=1714792053693)
Lapp - UNITRONIC Li2YCYv (TP) 3x2x0,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 6
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 250 V
diamètre externe approx. - 10.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773015218
Réf. Sonepar
00205031361
Réf. Fournisseur
0031361
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
6
matériau de la gaine
PVC
Tension nominale U0
250 V
diamètre externe approx.
10.9 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
250 V
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
Câble de données basse fréquence; 3X2X0.5; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PVC; Blindé; flexible