![Lapp - UNITRONIC LAN TYP 1A 600 MHz 2x2x0,64](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/BILD1_22100_4957000.jpg?ts=1704846386056)
Lapp - UNITRONIC LAN TYP 1A 600 MHz 2x2x0,64
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.64 mm²
nombre d'éléments de câblage - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773128987
Réf. Sonepar
00205170040
Réf. Fournisseur
2170040
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.64 mm²
nombre d'éléments de câblage
2
UNITRONIC LAN TYP 1A 600 MHz 2x2x0,64