Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - UNITRONIC LAN 500 U-FTP Cat.6A LSZH

Lapp - UNITRONIC LAN 500 U-FTP Cat.6A LSZH

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • marquage du conducteur - couleur

  • ignifugé - selon IEC/EN 60332-24-3

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindage sur câblage - sans

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -20...60 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776102113

Réf. Sonepar

00205610211

Réf. Fournisseur

2170195

Réf. Commerciale

Lapp

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

catégorie

6A (IEC)

blindage sur câblage

sans

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

UNITRONIC LAN 500 U-FTP Cat.6A LSZH