![Lapp - UNITRONIC LAN 500 F-FTP Cat.6A LSZH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/4628923.jpg?ts=1704846588969)
Lapp - UNITRONIC LAN 500 F-FTP Cat.6A LSZH
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
diamètre externe approx. - 7.6 mm
valeur NVP - 78 %
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776102137
Réf. Sonepar
00205610213
Réf. Fournisseur
2170196
Réf. Commerciale
Lapp
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
diamètre externe approx.
7.6 mm
valeur NVP
78 %
surface du conducteur
nu
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
orange
catégorie
6A (IEC)
diamètre du conducteur
0.25 mm
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
UNITRONIC LAN 500 F-FTP Cat.6A LSZH