Lapp - UNITRONIC LAN 250 U-UTP Cat.6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - sans
température extérieure admissible du câble, fixe - -20...60 °C
marquage du conducteur - couleur
ignifugé - selon IEC/EN 60332-2-1
catégorie - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776102083
Réf. Sonepar
00205610208
Réf. Fournisseur
2170186
Réf. Commerciale
Lapp
matériau de la gaine
sans
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
catégorie
6
blindage sur câblage
sans
UNITRONIC LAN 250 U-UTP Cat.6