![Lapp - UNITRONIC LAN 250 F-UTP Cat.6 LSZH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/5865594.jpg?ts=1704846405015)
Lapp - UNITRONIC LAN 250 F-UTP Cat.6 LSZH
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
diamètre externe approx. - 7.5 mm
valeur NVP - 74 %
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776102106
Réf. Sonepar
00205610210
Réf. Fournisseur
2170194
Réf. Commerciale
Lapp
matériau de la gaine
sans
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
diamètre externe approx.
7.5 mm
valeur NVP
74 %
surface du conducteur
nu
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
orange
catégorie
6
diamètre du conducteur
0.25 mm
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
UNITRONIC LAN 250 F-UTP Cat.6 LSZH