Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - UNITRONIC LAN 200 UTP CAT.5e 4x2x24 AWG

Lapp - UNITRONIC LAN 200 UTP CAT.5e 4x2x24 AWG

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • nombre de conducteurs - 8

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -20...60 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773638967

Réf. Sonepar

00205002897

Réf. Fournisseur

2170125

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.34 mm²

nombre de conducteurs

8

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

0...50 °C

nombre d'éléments de câblage

4

diamètre externe approx.

5.6 mm

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

valeur NVP

67 %

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

surface du conducteur

nu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

maintien de fonction

sans

élément de câblage

pairs

couleur de gaine

gris

catégorie

5E

diamètre du conducteur

0.25 mm

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

UNITRONIC LAN 200 UTP CAT.5e 4x2x24 AWG