Lapp - UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 43672 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773639070
Réf. Sonepar
00205002906
Réf. Fournisseur
2170139
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
43672 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
8
câblage
faisceau
diamètre externe approx.
6 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
valeur NVP
67 %
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
résistant aux UV
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
0...50 °C
nombre d'éléments de câblage
4
gaine de protection
sans
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
maintien de fonction
sans
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
gris
catégorie
5E
diamètre du conducteur
0.14 mm
blindage sur élément de câblage
feuille + tresse
blindage sur câblage
sans
Câble Ethernet; flexible, Pose fixe; Cat.5e; SF/UTP; Sans halogène; gris