Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - UNITRONIC LAN 200 SF-UTP Cat.5e LSZH

Lapp - UNITRONIC LAN 200 SF-UTP Cat.5e LSZH

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • matériau de la gaine - sans

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • diamètre externe approx. - 6.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773639063

Réf. Sonepar

00205002905

Réf. Fournisseur

2170138

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.34 mm²

matériau de la gaine

sans

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

8

diamètre externe approx.

6.7 mm

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

valeur NVP

74 %

surface du conducteur

nu

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-20...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

0...50 °C

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

élément de câblage

pairs

couleur de gaine

gris

catégorie

5E

diamètre du conducteur

0.34 mm

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille + tresse

UNITRONIC LAN 200 SF-UTP Cat.5e LSZH