![Lapp - UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD21701292.jpg?ts=1714791996251)
Lapp - UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773639018
Réf. Sonepar
00205002901
Réf. Fournisseur
2170129
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.22 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
8
câblage
faisceau
diamètre externe approx.
6 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
valeur NVP
67 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
résistant aux UV
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
0...50 °C
nombre d'éléments de câblage
4
gaine de protection
sans
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
gris
catégorie
5E
diamètre du conducteur
0.14 mm
blindage sur élément de câblage
feuille + tresse
blindage sur câblage
sans
Câble Ethernet; flexible, Pose fixe; Cat.5e; SF/UTP; PVC; gris