Lapp - UNITRONIC LAN 200 SF-UTP Cat.5e
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 8
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -20...60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773639001
Réf. Sonepar
00205002900
Réf. Fournisseur
2170128
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.34 mm²
nombre de conducteurs
8
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
0...50 °C
diamètre externe approx.
6.5 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
valeur NVP
74 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
gris
catégorie
5E
diamètre du conducteur
0.34 mm
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille + tresse
UNITRONIC LAN 200 SF-UTP Cat.5e