![Lapp - UNITRONIC LAN 200 F-UTP Cat. 5e](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/LPP2170125.jpg?ts=1704846326846)
Lapp - UNITRONIC LAN 200 F-UTP Cat. 5e
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 43489 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773638981
Réf. Sonepar
00205002898
Réf. Fournisseur
2170126
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
43489 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
câblage
faisceau
diamètre externe approx.
6.4 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
valeur NVP
74 %
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
résistant aux UV
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
nombre d'éléments de câblage
4
gaine de protection
sans
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
gris
catégorie
5E
diamètre du conducteur
0.25 mm
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
UNITRONIC LAN 200 F-UTP Cat. 5e