Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - UNITRONIC LAN 1000 S-FTP Cat.7 PE

Lapp - UNITRONIC LAN 1000 S-FTP Cat.7 PE

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • nombre de conducteurs - 8

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -15...60 °C

  • diamètre externe approx. - 9.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776102144

Réf. Sonepar

00205610214

Réf. Fournisseur

2170197

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.34 mm²

nombre de conducteurs

8

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-15...60 °C

diamètre externe approx.

9.6 mm

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

valeur NVP

79 %

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

non

maintien de fonction

sans

élément de câblage

pairs

couleur de gaine

noir

catégorie

7

diamètre du conducteur

0.25 mm

blindage sur élément de câblage

tresse

UNITRONIC LAN 1000 S-FTP Cat.7 PE