![Lapp - UNITRONIC LAN 1000 S-FTP Cat.7 LSZH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/LPP2170614_2.jpg?ts=1704846304093)
Lapp - UNITRONIC LAN 1000 S-FTP Cat.7 LSZH
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
diamètre externe approx. - 7.7 mm
valeur NVP - 79 %
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773117295
Réf. Sonepar
00205002832
Réf. Fournisseur
2170614
Réf. Commerciale
Lapp
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
diamètre externe approx.
7.7 mm
valeur NVP
79 %
surface du conducteur
nu
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
0...50 °C
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
jaune
catégorie
7
diamètre du conducteur
0.25 mm
blindage sur élément de câblage
tresse
blindage sur câblage
feuille
UNITRONIC LAN 1000 S-FTP Cat.7 LSZH