Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - UNITRONIC LAN 1000 S-FTP Cat.7 (L)PE

Lapp - UNITRONIC LAN 1000 S-FTP Cat.7 (L)PE

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • nombre de conducteurs - 8

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -15...60 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -15...60 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776102168

Réf. Sonepar

00205610216

Réf. Fournisseur

2170198

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.34 mm²

nombre de conducteurs

8

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-15...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-15...60 °C

diamètre externe approx.

10 mm

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

valeur NVP

79 %

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

surface du conducteur

nu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

isolation des fils

polyoléfine

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

non

maintien de fonction

sans

élément de câblage

pairs

couleur de gaine

noir

catégorie

7

diamètre du conducteur

0.34 mm

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille + tresse

UNITRONIC LAN 1000 S-FTP Cat.7 (L)PE